Opis:
Ločevalnik olja in vode »drukosep«, 3-stopenjski kombinirani filter, maks. zmogljivost kompresorja 2,5 m³/min, posoda: PE / PP, filter: PP / aktivno oglje. Za zmogljivosti kompresorjev do 3,5 m³/min. Zakaj obdelava kondenzata? Pri proizvodnji stisnjenega zraka vedno nastaja kondenzna voda. Količina kondenzata je odvisna od velikosti in časa delovanja kompresorja. Kondenzat iz kompresorjev, mazalnih z oljem, lahko vsebuje do 2000 mg olja na liter kondenzata! V skladu s § 7a Zakona o vodnem gospodarstvu mora biti kondenzat, če se izpušča v javno kanalizacijo, obdelan v skladu z najnovejšim stanjem tehnike. Mejna vrednost je 20 mg olja na liter vode. Če kondenzat ni obdelan, ga je treba zbrati in odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi. »Drukosep« zanesljivo odstrani olje iz kondenzata s kombinacijo koalescenčnega filtra in filtra z aktivnim ogljem. Očiščena voda se lahko izpusti v javno kanalizacijo – odpadno olje se zbira v kombiniranem filtru in se lahko odstrani skupaj s filtrom. Prednosti »drukosep« - kompaktna konstrukcija - varna montaža na steno ali tla - 3-stopenjski kombinirani filter - testno steklo za preverjanje očiščenega kondenzata
Lastnosti:
- Višina: 545,0 mm
- Globina: 240,0 mm
- Širina: 251,0 mm
- Zaboji: Polietilen / polipropilen
- Filtrski element: Polipropilen / aktivno oglje
- maks. zmogljivost kompresorja: 2,5 m³/min