Regulador de presión «estándar», con manómetro incluido, BG 4, G 1 1/4, 0, 5 - 16 bar

Número de artículo: 100827
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Presión de trabajo máxima 25 bar
Serie Standard
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud total 125 mm
Anchura total 252,5 mm
Altura total 52 mm
Valor del flujo 16.500 l/min
Presión de trabajo desde 0,5 bar
Presión de trabajo hasta 16 bar
Presión máxima de funcionamiento 25 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 60 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Material carcasa aluminio
Tipo de producto regulador de presión

Identificación y clasificación

Número de artículo 100827
EAN / GTIN 4047322108331
Número del fabricante 100827
Número L L00970 119987
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión «estándar», con manómetro incluido, BG 4, G 1 1/4, PE máx. 25 bar, temperatura del medio máx. 60 °C, rango de regulación 0, 5 - 16 bar. Regulador de presión de membrana independiente del preimpreso, con control de retroalimentación y purga secundaria.

Característica:

  • A: 125,0 mm
  • An: 252,5 mm
  • C: 52,0 mm
  • D: 200,5 mm
  • BG: 4
  • DN: 25
  • Serie: Estándar
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc, lacado en color plata
  • Rosca: G 1 1/4
  • Caudal: 16500 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 16 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 25 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 25 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C