{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Priključni navoj | BSP | |
| Najvišji delovni tlak | 25 bar | |
| Največja poraba stisnjenega zraka | 5.000 l/min | |
| Serija | Standard | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Napajanje | na stisnjen zrak | |
| Skupna dolžina | 163,4 mm | |
| Celotna širina | 90 mm | |
| Celotna višina | 132,4 mm | |
| Pretok | 5.000 l/min | |
| Delovni tlak od | 0,5 bar | |
| Delovni tlak do | 16 bar | |
| Najvišji delovni tlak | 25 bar | |
| Najnižja delovna temperatura | −10 °C | |
| Najvišja delovna temperatura | 60 °C | |
| Vrsta priključka | notranji navoj | |
| Notranji navoj | 3/4 col | |
| Material ohišja | aluminij | |
| Vrsta izdelka | regulator tlaka |
| Številka izdelka | 100820 | |
| EAN/GTIN | 4047322108119 | |
| Številka proizvajalca | 100820 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |