Øjenskylleflaske pH-neutral, Indhold: 200ml

Art.-nr.: 098570 200
Pris pr. 1 styk (DKK 557,15 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
129 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleenhed, indhold milliliter
Indhold 200 ml
Skylletid 2 min
Egenskab, øjenskylleflaske brugsklar
Holdbarhed fra fremstillingsdato 42 måned
pH-værdi 7
Sammensætning af ingredienser fosfatopløsning
Fordeling, fosfatopløsning 4,9 %
Genanvendelig nej
Produkttype Øjenskylleflaske
Højde 200 mm; 250 mm
Standard DIN EN 15154-4

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098570 200
EAN/GTIN 5715205475229
Producentnummer 4752
Producent/ansvarlig person Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Øjenskylleflaske pH-neutral, PE-flaske med fosfatbufferopløsning 4,9 % til neutralisering af syrer og alkaliske substanser. Udstyret med ergonomisk formet øjenskål og støvkappe. Iht. DIN EN 15154-4. Uåbnet holdbar i 3,5 år fra produktionsdatoen.

Anvendelse:

Egnet til separat anvendelse og til efterfyldning af øjen-nødstation nr. 098578. Skylletiden er ca. 2 minutter.