Sticlă cu soluţie pentru clătirea ochilor cu pH neutru, Conținut: 200ml

Cod articol.: 098570 200
Preț per 1 buc. (82,25 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
345 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conținut (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Unitate de măsură conținut Mililitru
Cuprins 200 ml
Timp de clătire 2 min
Proprietăți flacon de spălare a ochilor Gata de utilizare
Valabilitate de la data producţiei 42 luni
Valoarea pH-ului 7
Compoziția ingredientelor Soluție de fosfat
Distribuce, Soluție de fosfat 4,9 %
Reutilizabil(ă) nu
Tip produs Sticlă cu soluţie pentru clătirea ochilor
Înălţime 200 mm; 250 mm
Standard DIN EN 15154-4

Identificare și clasificare

Cod articol 098570 200
EAN / GTIN 5715205475229
Număr producător 4752
Producător/responsabil Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Descriere

Execuţie:

Sticlă cu soluţie cu pH neutru pentru clătirea ochilor, sticlă PE cu soluţie tampon cu fosfat 4,9% pentru neutralizarea acizilor şi a substanţelor alcaline. Dotată cu cupă verde pentru ochi cu formă ergonomică şi capac de protecţie împotriva prafului. Conform DIN EN 15154-4. Valabilitate de la data de producţie, 3,5 ani nedeschisă.

Aplicaţie:

Recomandată pentru utilizare individuală şi pentru reumplerea trusei de urgenţă pentru ochi Cod 098578. Clătirea durează cca. 2 minute.