Lahvička pro vyplachování očí pH neutrální, Obsah: 200ml

Artiklové číslo: 098570 200
Cena za 1 ks (CZK 2060,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
185 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měrná jednotka obsahu Mililitr
Obsah 200 ml
Doba proplachování 2 min
Vlastnost láhve na proplach očí Připraveno k použití
Doba použitelnosti od data výroby 42 měsíce
Hodnota pH 7
Složení složek Roztok fosfátu
Rozdělení, Roztok fosfátu 4,9 %
Opakovaně použitelný ne
Druh produktu Lahvička pro vyplachování očí
Výška 200 mm; 250 mm
Norma DIN EN 15154-4

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098570 200
EAN / GTIN 5715205475229
Číslo výrobce 4752
Výrobce/odpovědná osoba Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Popis

Provedení:

Lahvička pro vyplachování očí pH neutrální, PE láhev s roztokem fosfátového pufru 4,9 % k neutralizaci kyselin a alkalických substancí. Vybaven ergonomicky tvarovanou oční miskou a prachovým víčkem. Dle DIN EN 15154-4. Od data výroby v neotevřeném stavu trvanlivost 3,5 roku.

Použití:

Vhodné pro individuální použití a pro doplnění stanoviště první pomoci pro ošetření očí č. 098578. Doba vyplachování je cca 2 minuty.