• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Vinde TRIBOC T WIND

Art.-nr.: 098216
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, karabinhage Stål
Farve grå
Længde, føringsreb 15 m
Materiale, styrewire Stål
Produkttype Vinde
Styrewire ja
Vægtkapacitet maks. 250 kg
Med karabinhage ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098216
EAN/GTIN 4030281129875
Producentnummer ACS-0036-15-T
Producent/ansvarlig person SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Betegnelse

Udførelse:

TRIBOC T WIND. Wirespil med et 15 m langt ståltov til at transportere en last på op til 250 kg.

Passer til:

nr. 098210