• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Vitel TRIBOC T WIND

Št. art.: 098216
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material karabin Jeklo
Barva sive
Dolžina vodilne vrvi 15 m
Material vodilne vrvi Jeklo
Vrsta izdelka Vitel
Vodilna vrv da
Nosilnost maks. 250 kg
Z vponko da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098216
EAN/GTIN 4030281129875
Številka proizvajalca ACS-0036-15-T
Proizvajalec/odgovorna oseba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Izvedba:

TRIBOC T WIND. Vitel z jekleno vrvjo dolžine 15 m za transport bremena do 250 kg.

Primerno za:

Art. 098210