Automatisk svejsemaske 3M™ Speedglas™ 9002NC BLACK

Art.-nr.: 097907 BLACK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Energiforsyning Batteridrevet
Aktiveringstid fra lys til mørk 0,1 ms
Aktiveringstid fra mørk til lys 60 ms - 400 ms
Klassificering iht. EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produkttype Svejsemaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097907 BLACK
EAN/GTIN 4054596275577
Producentnummer 7100116824

Betegnelse

Udførelse:

Automatisk svejsemaske i klassisk, slankt design af den populære 9000-model med forbedret optik og komfortabelt hovedbånd. 3M™ Speedglas™ Natural Color Technology sørger for naturlig farvegengivelse, større kontrast og bedre udsyn til komponenten. Som følge af udåndingsventilen, der er integreret i hjelmen, kan masken bæres tættere på ansigtet, hvorved bevægelsesfriheden øges. Hovedbåndet kan indstilles individuelt til enhver hovedform med det let bevægelige indstillingshjul. Mørke beskyttelsestrin: 8 - 12. Lyst trin: 3. Med 3 V lithium-batteri (levetid 2.000 timer). Synsfelt svejsefilter: 55 × 107 mm.

Anvendelse:

MIG- / MAG- og WIG-svejsning

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT