Masque de soudage automatique 3M™ Speedglas™ 9002NC BLACK

Réf.: 097907 BLACK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Temps de commutation de clair à sombre 0,1 ms
Temps de commutation de sombre à clair 60 ms - 400 ms
Classification suivant EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Type de produit Masque de soudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097907 BLACK
EAN / GTIN 4054596275577
Réf. fabricant 7100116824

Description

Exécution:

Masque de soudage automatique reprenant le style classique et compact du très populaire modèle 9000, à propriétés optiques perfectionnées et serre-tête agréable à porter. La technologie 3M™ Speedglas™ Natural Color procure un rendu naturel des couleurs, des contrastes plus élevés et une meilleure vision des pièces. Grâce à la soupape expiratoire intégrée dans la coque du casque, le masque peut être porté plus près du visage et offre ainsi une plus grande liberté de mouvement. Le serre-tête peut être adapté à chaque morphologie au moyen de la molette facilement actionnable. Teintes de protection foncées: 8 - 12. Niveau clarté: 3. Avec pile lithium 3 V (durée de vie: 2.000 heures). Champ de vision avec filtre de soudage: 55 × 107 mm.

Utilisation:

Soudage MIG / MAG et TIG

Norme:

EN 175:B ; EN 379 ; EN 166:BT