Máscara de soldadura automática 3M™ Speedglas™ 9002NC BLACK

Número de artículo: 097907 BLACK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
72 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Suministro de energía con pilas
Tiempo de conmutación de claro a oscuro 0,1 ms
Tiempo de conmutación de oscuro a claro 60 ms - 400 ms
Clasificación según EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Tipo de producto Máscara de soldadura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097907 BLACK
EAN / GTIN 4054596275577
Número del fabricante 7100116824

Descripción

Ejecución:

Máscara de soldadura automática en el clásico diseño esbelto del popular modelo 9000, con óptica mejorada y cómoda cinta para la cabeza. La 3M™ Speedglas™ Natural Color Technology asegura una reproducción natural de los colores, un mayor contraste y una mejor visión del componente. La válvula espiratoria integrada en la calota permite llevar la máscara más cerca del rostro, lo cual aumenta la libertad de movimiento. La cinta para la cabeza se puede adaptar individualmente a cualquier forma de cabeza mediante la rueda de comprobación de funcionamiento suave. Niveles de protección oscuros: 8-12. Nivel claro: 3. Con batería de litio de 3 V (vida útil 2.000 horas). Campo visual filtro de soldadura: 55 × 107 mm.

Aplicación:

Soldadura MIG / MAG y WIG

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT