Sikkerhedskasket, sort / rød, Type: MICRO

Art.-nr.: 097845 MICRO
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.816 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Lukning drejelukning
International størrelse onesize
Skærmlængde 30
Farve rød; sort
Produkttype sikkerhedskasket
Materiale syntetisk fiber (PF-SF)
Hovedomkreds min. 53 cm
Hovedomkreds maks. 63 cm
Genanvendelse flergangsbrug
Vidderegulering ja
Standard EN 397
Egenskaber reflekterende
Køn Unisex
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097845 MICRO
EAN/GTIN 4062406369880
Producentnummer 097845 MICRO
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Industri-sikkerhedskasketten er fremstillet af et let materiale (nylon), som er behageligt at have på. Den har et justerbart, lavere nakkebånd og passer således til en hovedomkreds fra 53 cm til 63 cm. Takket være refleksstriberne på siden er den let at se, selv om natten. Derudover sikrer ventilationsnettene en god åndbarhed. Den fås med skygge i forskellige længder.

Norm:

EN 812

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter hovedet mod åbne sår eller andre overfladiske skader, som kan forårsages af stød mod hårde, faststående genstande.
  • Der opnås kun den optimale beskyttelseseffekt, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt. Nakkebåndet skal tilpasses til hovedomkredsen, og det skal sikres, at sikkerhedskasketten sidder godt fast.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod faldende, flyvende eller hængende laster i bevægelse. Sikkerhedskasketten må ikke anvendes efter at have været udsat for hårde stød.
  • Beskytter ikke mod kulde.
  • Må ikke åbnes, og der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.
  • Der må ikke anbringes maling, opløsningsmidler, lim eller selvklæbende etiketter.