• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Kape za zaščito pred udarci, črna/rdeča, Tip: MICRO

Št. art.: 097845 MICRO
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.789 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zadrga vrtljivo zapiralo
Mednarodna velikost onesize
Dolžina vizirja 30
Barva rdeča; črna
Vrsta izdelka kapa za zaščito pred udarci
Material sintetično vlakno (PF-SF)
Obseg glave min. 53 cm
Obseg glave maks. 63 cm
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Nastavljanje dolžine Da
Standard EN 397
Lastnosti odsevna
Spol Univerzalne
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097845 MICRO
EAN/GTIN 4062406369880
Številka proizvajalca 097845 MICRO
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Industrijska kapa za zaščito pred udarci je izdelana iz lahkega materiala (najlon), ki je udoben za nošenje. Opremljena je z nastavljivim, globlje ležečim zatilnim trakom in je tako primerna za obseg glave od 53 cm do 63 cm. S stranskimi odsevnimi trakovi zagotavlja dobro vidnost tudi ponoči. Poleg tega mrežice za prezračevanje zagotavljajo dobro zračnost. Na voljo je z različnimi dolžinami ščitnika.

Standard:

EN 812

Warning:

Namen uporabe
  • Varuje glavo pred raztrganinami ali drugimi površinskimi poškodbami, ki nastanejo zaradi udarcev ob trde, mirujoče predmete.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Zatilni trak ustrezno prilagodite obsegu glave in preverite, da je kapa za zaščito pred udarci čvrsto nameščena.

Napačna uporaba
  • Ne ščiti pred padajočimi, vrženimi ali premikajočimi se, visečimi bremeni. Kapo za zaščito pred udarci po močnem udarcu prenehajte uporabljati.
  • Ne nudi zaščite pred mrazom.
  • Ne odpirajte, ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.
  • Ne nanašajte barv, topil, lepil ali samolepilnih etiket.