{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Închidere | Închidere rotativă | |
| Tip produs | Șapcă de protecţie cu cozoroc | |
| Lungimea vizierei | 30 | |
| Internationale Größe | onesize | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Material | Fibră sintetică (PF-SF) | |
| Circumferința capului min. | 53 cm | |
| Circumferința capului max. | 63 cm | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Reglare pe lăţime | da | |
| Standard | EN 397 | |
| Caracteristici | reflectorizant | |
| Sex | Unisex | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 097845 MICRO | |
| EAN / GTIN | 4062406369880 | |
| Număr producător | 097845 MICRO | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |