Filterflugtmaske Parat 4700, Type: SOFT

Art.-nr.: 097296 SOFT
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Parat 4700
Producentbetegnelse 4720
Emballage Taske
Brugsområde kemikaliebeskyttelse
Kompatibel med turboåndedrætsværn nej
Med skive ja
Egenskaber, skive dugfri
International størrelse onesize
Produkttype hætte
Genanvendelse engangsbrug
Egenskaber integreret svedbånd
Køn Unisex
Beskyttelseskategori III
Vægt, samlet 675 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097296 SOFT
EAN/GTIN 4026056008018
Producentnummer 3721333
Producent/ansvarlig person Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Betegnelse

Udførelse:

Den pålidelige flugtmaske i iøjnefaldende signalfarve yder i tilfælde af et pludseligt opstået partikel- og gasudslip beskyttelse i mindst 15 minutter mod toksiske industrigasser, dampe og partikler. Det store og dugfrie visir sikrer klart udblik og orientering under flugten. Den fleksible halskrave og de elastiske indvendige bånd garanterer, at masken er hurtig og sikker tage på, også i stresssituationer. Flugtmasken har en holdbarhed på i alt 16 år (forudsat filterskift efter 8 år). Filterklasse: ABEK P3.
Flugthætte i blød Soft Pack, som personen bærer på sig.

Norm:

EN 58647-7 (filter: EN 14387:2004)