Apsauginis gobtuvas su filtru Parat 4700, Tipas: SOFT

Prekės Nr.: 097296 SOFT
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Parat 4700
Gamintojo pavadinimas 4720
Pakuotė krepšys
Paskirtis apsauga nuo chemikalų
Suderinamas su veido apsauga nuo oro srauto ne
Su disku taip
Disko savybės nerasoja
Tarptautiniai dydžiai onesize
Produkto rūšis dangtis
Pakartotinis panaudojimas vienkartin.
Savybės integruota prakaito juosta
Lytis Unisex
Apsaugos kategorija III
Bendras svoris 675 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097296 SOFT
EAN / GTIN 4026056008018
Gamintojo numeris 3721333
Gamintojas / atsakingas asmuo Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Germany, www.draeger.com

Aprašymas

Modelis:

Iškilus staigiam pavojui dėl dalelių ar dujų, patikimas ryškios įspėjamosios spalvos apsauginis gobtuvas mažiausiai 15 minučių apsaugos nuo nuodingų pramoninių dujų, garų ir dalelių. Didelis ir nerasojantis skydas užtikrina gerą matomumą ir padeda orientuotis gelbėjimosi metu. Lanksti apykaklė ir elastiniai vidiniai dirželiai leidžia greitai ir patikimai užsidėti gaubtą net ir stresinėse situacijose. Tinka naudoti iš viso 16 metų (būtina po 8 metų pakeisti filtrą). Filtro klasė: ABEK P3.
Avarinio gelbėjimosi gobtuvas minkštoje pakuotėje, nešiojamas šalia savęs.

Standartas:

EN 58647-7 (filtras: EN 14387:2004)