Ubežna kapuca s filtrom Parat 4700, Tip: SOFT

Št. art.: 097296 SOFT
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Parat 4700
Oznaka proizvajalca 4720
Embalaža torbica
Področje uporabe zaščita pred kemikalijami
Združljivo z zaščito dihal s ventilacijo Ne
Z diskom da
Lastnosti plošče brez rosenja
Mednarodna velikost onesize
Vrsta izdelka pokrov
Za večkratno uporabo za enkratno uporabo
Lastnosti integrirani trak za potenje
Spol Univerzalne
Kategorija zaščite III
Skupna masa 675 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097296 SOFT
EAN/GTIN 4026056008018
Številka proizvajalca 3721333
Proizvajalec/odgovorna oseba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Opis

Izvedba:

Zanesljiva dimna kapuca v izraziti signalni barvi zagotavlja zaščito pred strupenimi industrijskimi plini, hlapi in delci za najmanj 15 minut v primeru nenadne nevarnosti delcev in plinov. Veliko pregledno steklo, ki se ne orosi, zagotavlja jasen pogled in dobro orientacijo. Prilagodljiv vratni ovratnik in elastičen notranji trak zagotavljata hitro in varno oblačenje tudi v stresnih situacijah. Trpežnost znaša 16 let skupne življenjske dobe (ob predpostavki menjave filtra po 8 letih). Razred filtra: ABEK P3.
Ubežna kapuca, iz mehkega materiala Soft Pack, za nošenje na uporabniku.

Standard:

EN 58647-7 (filter: EN 14387:2004)