• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

Helmaskekorpus Serie 6000, Størrelse: M

Art.-nr.: 097240 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
282 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, orange Rødorange
Farvetone, grå Grøn grå
Beskrevet del Maskenkörper; Filteranschlüsse
Serie 6000
Producentbetegnelse 6800M
Tilslutning, filter bajonet
Ansigtsværn ja
Energiforsyning ingen energiforsyning
Farve grå; orange
Produkttype helmaske
Egenskaber, skive ridsefast
Egenskaber, maske ventil
Indhold 1 stk.
Unisex-størrelse M
Standard EN 136
Vægt, samlet 400 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097240 M
EAN/GTIN 4046719719822
Producentnummer 7100015051
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Det lette maskekorpus i kompakt størrelse muliggør et ubegrænset udsyn på arbejdsområdet og fremmer dermed et godt arbejdsresultat i et arbejdsmiljø, som kræver brug af en fuldmaske. Det ridsefaste glas giver ekstra øjenbeskyttelse ved håndtering af f.eks. asbest, saltsyre og ammoniak. Dobbeltfiltersystem af hensyn til reduceret åndedrætsværn og god vægtfordeling. Takket være bajonetkliksystemet er det både ukompliceret og hurtigt at skifte filtrene.

Norm:

EN 136 klasse 1