• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Helmaskekorpus Serie 6000, Størrelse: L

Art.-nr.: 097240 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Grøn grå
Farvetone, orange Rødorange
beskrevet del, Rødorange Filteranschlüsse
beskrevet del, Grøn grå Maskenkörper
Serie 6000
Tilslutning, filter bajonet
Ansigtsværn ja
Producentbetegnelse 6900L
Energiforsyning ingen energiforsyning
Farve grå; orange
Produkttype helmaske
Egenskaber, skive ridsefast
Egenskaber, maske ventil
Indhold 1 stk.
Unisex-størrelse L
Standard EN 136
Vægt, samlet 400 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097240 L
EAN/GTIN 4046719719846
Producentnummer 7100015052
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Det lette maskekorpus i kompakt størrelse muliggør et ubegrænset udsyn på arbejdsområdet og fremmer dermed et godt arbejdsresultat i et arbejdsmiljø, som kræver brug af en fuldmaske. Det ridsefaste glas giver ekstra øjenbeskyttelse ved håndtering af f.eks. asbest, saltsyre og ammoniak. Dobbeltfiltersystem af hensyn til reduceret åndedrætsværn og god vægtfordeling. Takket være bajonetkliksystemet er det både ukompliceret og hurtigt at skifte filtrene.

Norm:

EN 136 klasse 1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter