Udførelse:
Sporty beskyttelsesbrille med to glas med integreret dioptrikorrektion i tre forskellige styrker. Egner sig særligt godt til læsning eller præcise detaljearbejder. Med fleksibel næsebøjle og udtrækkelige brillebøjler.
Glasbelægningen er let modstandsdygtig over for ridser, men den er ikke fuldstændig ridsefast iht. EN166 (K-mærkning).
Korrektion med + 1,5 dpt.
Norm:
EN 166; EN 170
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Beskytter øjnene mod stød fra partikler med lav energi på op til 45 m/s.
- Anvendes som personligt beskyttelsesudstyr under præcist detaljearbejde og som læsehjælp med +1,5 dpt, +2,0 dpt og +2,5 dpt.
- Til anvendelse ved temperaturer fra -5C til +55C.
- I forbindelse med den krævede beskyttelse mod partikler med høj hastighed ved ekstreme temperaturer skal man være opmærksom på, at beskyttelsesbrillerne med bogstavet T er mærket med bogstavet for kollisionsintensitet, dvs. FT, BT eller AT.
- Hvis der efter bogstave for kollisionsintensiteten ikke findes bogstavet T, må beskyttelsesbrillerne kun anvendes ved rumtemperatur mod partikler med høj hastighed.
Ukorrekt anvendelse- Beskytter ikke mod IR-/UV-stråler med farlig intensitet, kemiske, termiske eller elektriske farer.
- Erstatter ikke individuelt tilpassede korrektionsbeskyttelsesbriller til brillebærere.
- Må ikke anvendes under bilkørsel, cykling og i trafikken.
- Må ikke bæres oven på andre briller.
- Beskyttelsesbrillernes enkelte dele må ikke udskiftes eller ombyttes.
- Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.