Corrigerende veiligheidsbril

Artikelnummer: 096814 1.5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.518 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Dioptriegetal Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • UV-bescherming: Standaard
  • Montuureigenschap: Lengte pootjes verstelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Brillenglasaanduiding 2C-1,2 HO 1 FT
Montuuraanduiding HO EN166 FT CE
UV-bescherming Standaard
Montuureigenschap Lengte pootjes verstelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Dioptriegetal 1,5
Producttype Corrigerende veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096814 1.5
EAN/GTIN 4045197959171
Nummer fabrikant 096814 1.5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve veiligheidsbril met twee glazen en geïntegreerde dioptriecorrectie in drie verschillende sterktes. Bijzonder geschikt voor het lezen of voor precisiewerk. Met flexibele neusbeugel en uittrekbare pootjes.
De coating van de glazen heeft een lichte krasvastheid, maar bereikt geen volledige krasvastheid volgens EN166 (K-markering).
Correctie met + 1,5 dpt.

Norm:

EN 166; EN 170

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermt ogen tegen impact van deeltjes met lage energie van max. 45 m/s.
  • Te gebruiken als persoonlijk beschermingsmiddel bij nauwkeurige, gedetailleerde werkzaamheden en als leeshulpmiddel met +1.5 dpt, +2.0 dpt en +2.5 dpt.
  • Voor gebruik bij temperaturen van -5 °C tot +55 °C.
  • Bij een noodzakelijke bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen erop letten, dat de veiligheidsbril is gemarkeerd met de letter T direct na de letter voor impactintensiteit, dus FT, BT of AT.
  • Als er geen letter T volgt na de letter voor impactintensiteit, veiligheidsbril alleen bij kamertemperatuur tegen deeltjes met hoge snelheid gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Beschermt niet tegen IR-/UV-stralen van gevaarlijke intensiteit, evenals chemische, thermische en elektrische gevaren.
  • Vervangt niet een individueel aangepaste corrigerende veiligheidsbril voor brildragers.
  • Niet gebruiken tijdens het autorijden, fietsen en in het wegverkeer.
  • Niet over andere brillen dragen.
  • Onderdelen van de veiligheidsbril kunnen niet worden vervangen of onderling worden uitgewisseld.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan