• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Lunettes de protection correctrices

Réf.: 096814 1.5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dioptrie Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Protection anti-UV: Standard
  • Caractéristique de la monture: Longueur des branches réglable
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Identification des verres 2C-1,2 HO 1 FT
Identification de la monture HO EN166 FT CE
Protection anti-UV Standard
Caractéristique de la monture Longueur des branches réglable
Matériau verres Polycarbonate
Dioptrie 1,5
Type de produit Lunettes de protection correctrices

Identification et classification

Référence article 096814 1.5
EAN / GTIN 4045197959171
Réf. fabricant 096814 1.5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lunettes de protection sport avec correction dioptrique intégréeavec trois niveaux de correction. Particulièrement adaptées à la lecture ou à des travaux de précision. Avec pont de nez flexible et branches extensibles.
Le revêtement des oculaires présente une légère résistance aux rayures, mais il n’atteint pas une résistance complète aux rayures suivant EN166 (marquage K).
Correction de + 1,5 dpt.

Norme:

EN 166; EN 170

Warning:

Utilisation normale
  • Protège les yeux contre les particules à faible énergie (vitesse d’impact jusqu’à 45 m/s).
  • Utilisation comme équipement de protection individuelle lors de travaux de précision et comme aide à la lecture avec +1,5 dpt, +2,0 dpt et +2,5 dpt.
  • Utilisation à des températures comprises entre -5 et +55 °C.
  • Si une protection contre la projection de particules à grande vitesse est requise dans des conditions de températures extrêmes, veiller à ce que les lunettes de protection soient identifiées par la lettre T directement après la lettre relative à l’intensité des chocs, soit FT, BT ou AT.
  • Si la lettre T ne suit pas la lettre pour l’intensité des chocs, porter uniquement les lunettes de protection à température ambiante contre la projection de particules à grande vitesse.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protège pas des rayons IR/UV d’intensité dangereuse, ni des risques chimiques, thermiques et électriques.
  • Ne remplacent pas les lunettes de protection correctrices personnelles des porteurs de lunettes.
  • Ne pas porter pendant la conduite d’un véhicule, pour rouler à vélo ni dans la circulation routière.
  • Ne pas porter par-dessus d’autres lunettes.
  • Les composants des lunettes de protection ne sont pas remplaçables ou interchangeables.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.

Téléchargements et documents

Produits adaptés