Beskyttelsesbriller med ét beskyttelsesglas uvex astrospec 2.0

Art.-nr.: 096557 CLEAR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.582 styk på lager

Vælg variant og styktal

Glastoning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie astrospec 2.0
Beskrevet del Scheibe
Producentbetegnelse uvex astrospec 2.0
Politik / mærkning CE-mærkning
Overbriller nej
Transmissionsgrad 91 %
Rammemærkning W 166 FT CE
Producent, rammer W
Farve transparent
Standarder, rammer EN 166
Mekanisk/termisk modstand, rammer F; T
Egenskaber, rammer bøjlepude
Produkttype stangbriller
Glasmærkning 2C-1,2 W 1 FTKN
Skivefiltertype 2C
Toningstrin, skive 1,2
Producent, skive W
Optisk klasse, skive 1
Mekanisk/termisk modstand, skive F; K; N; T
Materiale, skive polycarbonat
Toneskive klar
Egenskaber, skive UV400; dugfri; kemikaliebestandig; ridsefast
Standard EN 166; EN 170
Beskyttelseskategori II
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 096557 CLEAR
EAN/GTIN 4031101542799
Producentnummer 9164065
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

Meget let, moderne beskyttelsesbrille med ét glas med justerbar 2K-stikbøjle for optimal pasform. Panoramaglasset med integreret sidebeskyttelse sørger for en optimal afdækning af øjenområdet. Takket være uvex supravision sapphire-coatingen er brillen meget bestandig over for ridser og især kemikalier.

Norm:

EN 166; EN 170