Gafas de seguridad de un solo cristal uvex astrospec 2.0

Número de artículo: 096557 CLEAR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
525 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas de patillas
Tinte de los cristales Transparente
Identificación del cristal 2C-1,2 W 1 FTKN
Características cristal No se empaña; Resistente a los productos químicos; UV400; resistente a los arañazos
Características montura Almohadillas en las patillas
Resistencia mecánica/térmica del cristal F; K; N; T
Norma EN 166; EN 170
Grado de transmisión 91 %
Material cristal Policarbonato
Serie astrospec 2.0
Denominación del fabricante uvex astrospec 2.0
Sobregafas no
Identificación de la montura W 166 FT CE
Código del fabricante del marco W
Normas de referencia del marco EN 166
Resistencia mecánica/térmica del marco F; T
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal W
Clase óptica del cristal 1
Categoría de protección II
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096557 CLEAR
EAN / GTIN 4031101542799
Número del fabricante 9164065
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Gafas de protección de un solo cristal muy ligeras y modernas, con patillas regulables de 2 componentes regulables para un asiento óptimo. El cristal panorámico con protección lateral integrada cubre de forma óptima la zona ocular. Gracias al recubrimiento uvex supravision sapphire, las gafas resisten perfectamente los arañazos y los productos químicos.

Norma:

EN 166; EN 170