Elektrikerhandske, Handskestørrelse: 10

Art.-nr.: 094918 10
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændingsbeskyttelse maks. 500 V
Indhold, stk. 1 stk.
Klasse 00
Kategori, EN 60903 A; C; Z
Tykkelse 0,7 mm
Farve rød; sort
Produkttype handsker
Brugsområde elektrikerbeskyttelse
Handskestørrelse 10
Anvendelsesområde allround
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed stk.
Standard EN 421; EN 60903
Basismateriale naturgummilatex
Belægning ingen belægning
Foret nej
Beskyttelseskategori III
Længde i alt 360 mm
Vægt, samlet 97,6 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094918 10
EAN/GTIN 076490104283
Producentnummer RIG0014B
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

Marigold-isoleringshandsken til elektrikere fra Ansell af ren naturgummilatex fremstilles med enestående fleksibilitet og fingerbevægelighed. Den anatomiske pasform i den håndens naturlige hvilestilling uden spredte fingre forebygger, at man hurtigt bliver træt i hånden.

Specifikation:

Arbejde med risiko for en berøringsspænding på WS ≥ 500 V.