Pirštinės elektrikams 10

Prekės Nr.: 094918 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Apsauga nuo radiacijos (EN421)
  • Apsaugos klasė: 00

Produkto detalės

Techniniai duomenys

EN 60903 Kategorija A (rūgštys) taip
EN 60903 Kategorija C (labai žemos temperatūra) taip
EN 60903 Kategorija Z (ozonas) taip
Turinys 1
Paskirtis daugkartin.
Svoris 97,6 g
Pritaikymo sritys Allround
Norma Apsauga nuo radiacijos (EN421)
Pagrindo medžiaga Lateksinės
Pirštinių dydis 10
maksimali užspaudimo apsauga 500 V
Ilgis 360 mm
Spalva juodas / raudonas
Apsaugos klasė 00
EN 60903 AZC
Pirštinių rūšis Elektrikų pirštinės
Produkto rūšis Elektrikų pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094918 10
EAN / GTIN 76490104283
Gamintojo numeris RIG0014B

Aprašymas

Modelis:

Ansell Marigold izoliacinės pirštinės, skirtos elektrikams, yra pagamintos iš gryno natūralaus kaučiuko latekso, kad būtų užtikrintas unikalus lankstumas ir vikrumas. Anatominis prigludimas prie natūralios rankos formos puikiai apsaugo nuo rankų nuovargio.

Specifikacija:

Darbas su kontaktinės įtampos rizika, kai WS ≥ 500 V.