• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Mănuşi pentru electricieni, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094918 10
Preț per 1 pereche
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Marigold
Protecție la tensiune max. 500 V
Conținut bucăți 1 buc.
Clasa 00
Categorie, EN 60903 A; C; Z
Concentrație 0,7 mm
Culoarea roşu; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecție electrician
Mărime mănuşă 10
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Bucată
Standard EN 421; EN 60903
Material de bază Latex
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit nu
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 360 mm
Greutate totală 97,6 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 094918 10
EAN / GTIN 076490104283
Număr producător RIG0014B
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşile izolatoare Marigold pentru electricieni, de la Ansell, 100% din latex de cauciuc natural sunt fabricate pentru a permite flexibilitate şi dexteritate unice. Forma anatomică în poziţia naturală de repaus a mâinii şi cu degetele nerăsfirate împiedică oboseala rapidă a mâinii.

Specificaţie:

Lucrul în condiţii de risc la tensiune de contact de WS ≥ 500 V.