Kemikaliebeskyttende handsker, par NitoPren® 717 7

Art.-nr.: 094768 7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    41,05  DKK / par
  • fra 10 par
    34,20  DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
  • Handskeegenskab: latexfri; DMF-fri
  • Beskyttelsesklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type A (AKLOPT)
  • Skærebeskyttelsesklasse: 0

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 10
Handskeegenskab latexfri; DMF-fri
Beskyttelsesklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Producentbetegnelse NitoPren 717
Handskestørrelse 7
EN 374 Type A (AKLOPT)
Kemikaliebestandighed AKLOPT
EN 388 3001X
Materiale Nitril, chloropren
Bæremateriale Nitril, chloropren
AQL 0,65
Anvendelsesområde Allround
Længde 310 mm
Tykkelse 0,65 mm
Farve mørkegrå
Anvendelse flergangsbrug
Vægt 125 g
Skærebeskyttelsesklasse 0
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094768 7
EAN/GTIN 4008198771777
Producentnummer 717/7

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandske i kategori III.
NitoPren® 717. Tolags-beskyttelseshandsker af nitril og chloropren. Høj bestandighed mod mange forskellige grupper af farlige stoffer. God gribeevne på våde og olierede dele. Naturlatexfri.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.