Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár NitoPren® 717, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094768 7
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    135,00 CZK / 1 pár
  • od 10 páry
    112,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada NitoPren
Označení výrobce NitoPren 717
Odolnost vůči chemikáliím AKLOPT
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 0
Odolnost proti dalšímu trhání 0
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Odvádění náboje podle EN 61340-5-1 0,9 s
Typ typ A
Tloušťka 0,65 mm; 0,65 mm
EN 388 Code 2001X
Barva Šedá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1
Nosný materiál Chloropren; Nitril
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ne
Vlastnosti Bez DMF; Bezlatexové; Uchopení mokrých předmětů; Uchopení předmětů od oleje
Kategorie ochrany III
Celková délka L 310 mm
Hmotnost celkem 125 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094768 7
EAN / GTIN 4008198771777
Číslo výrobce 071707141E
Výrobce/odpovědná osoba KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Popis

Provedení:

NitoPren® 717. Dvouvrstvé ochranné rukavice z nitrilu a chloroprenu. Vysoká odolnost proti celé řadě nejrůznějších skupin nebezpečných látek. Dobrý úchop mokrých a zaolejovaných dílů. Neobsahuje přírodní latex.
Ochranné rukavice kategorie III.

Norma:

Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.