{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| sähköstaattinen ominaisuus | 0,9 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1 | |
| Sisältö | 1 | |
| Käsineiden ominaisuudet | lateksiton; Ei sisällä DMF:ää | |
| Suojausluokka | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374; Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan standardin EN 374 mukaisesti | |
| Valmistajamerkintä | NitoPren 717 | |
| Käsineen koko | 7 | |
| EN 374 | Typ A (AKLOPT) | |
| Kemikaalinkestävyys | AKLOPT | |
| EN 388 | 3001X | |
| Materiaali | Nitriili, kloropreeni | |
| Rungon materiaali | Nitriili, kloropreeni | |
| AQL | 0,65 | |
| Käyttöalue | Allround | |
| Pituus | 310 mm | |
| Paksuus | 0,65 mm | |
| Väri | tummanharmaa | |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
| Paino | 125 g | |
| Viiltosuojaluokka | 0 | |
| Suojausluokka | Luokka III | |
| Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
| Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
| Tuotekoodi | 094768 7 | |
| EAN / GTIN | 4008198771777 | |
| Valmistajan numero | 071707141E | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |