Kemikaliebeskyttende handsker, par AlphaTec® 02-100 7

Art.-nr.: 094765 7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    119,94  DKK / par
  • fra 12 par
    99,98  DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
  • Handskeegenskab: latexfri
  • Beskyttelsesklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type A (ABCEFGHIMS)

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie AlphaTec®
Indhold 1
Handskeegenskab latexfri
Beskyttelsesklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handskestørrelse 7
EN 374 Type A (ABCEFGHIMS)
Kemikaliebestandighed ABCEFGHIMS
Materiale LLDPE-laminat
Bæremateriale LLDPE-laminat
AQL 0,65
Anvendelsesområde Allround
Længde 380 mm
Tykkelse 0,062 mm
Farve hvid
Anvendelse flergangsbrug
Vægt 4 g
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Belægning LLDPE-laminat
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094765 7
EAN/GTIN 76490447656
Producentnummer 02-100/7

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandsker i kategori III.
AlphaTec® 02-100. Laminat-handske med fem lag, meget modstandsdygtig over for et bredt spektrum af kemikalier. Anatomisk pasform. Hver enkelte handske trykluftprøves.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.