Nitrilhandsker, par Tegera® 450, Handskestørrelse: 10

Art.-nr.: 094562 10
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    124,33 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    103,63 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
316 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Tegera® 450
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 4
Snitbestandighed (TDM) C
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitrilskum
EN 388-kode 4X44C
Farve sort
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 10
Anvendelsesområde allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 13G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale Glasfiber; Nylon
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber gribeevne ved olie
Beskyttelseskategori II
Længde i alt 220 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094562 10
EAN/GTIN 7392626073272
Producentnummer 450-10
Producent/ansvarlig person Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Betegnelse

Udførelse:

Tegera® 450. Robuste handsker med gribemønster af nitrilskum, der giver et sikkert greb på let olierede skarpkantede komponenter. Perfekt til krævende arbejdsbetingelser i miljøer med risiko for smuds. CRF-teknologi med god føleevne.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.