Handske, par Tegera® 450 10

Article no.: 094562 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  223,49 / par
  • from 12 par
    NOK  186,28 / par
on request
På lager
357 styck i lager
  • Stickningsteknik: 13G
  • Skärskyddsklass: C

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 12
Stickningsteknik 13G
EN 388 4X44C
Hållarmaterial Nylon, glasfiber
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Allround
Färg svart
Handskstorlek 10
Kontaktvärme upp till 100 °C
Längd 220 mm
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Genomskärningsskyddade handskar
Skärskyddsklass C
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094562 10
EAN / GTIN 7392626073272
Manufacturer number 450/10

Beskrivelse

Utförande:

Tegera® 450. Robust handske med greppmönster av nitrilskum för säkert grepp på lätt oljiga komponenter med hög skärningsrisk. Perfekt för användning vid tuffa arbetsvillkor i förorenade miljöer. CRF-teknik för mycket god fingertoppskänsla.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.