Par rukavica Tegera® 450 10

Artikl br.: 094562 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    18,70 € / Pair
  • od 12 Pair
    15,58 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
357 dijelovi na zalihi
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Razred zaštite od porezotina: C

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 12
Tehnologija pletenja 13G
EN 388 4X44C
Materijal nosača Najlon, stakleno vlakno
Prevlaka Nitrilna pjena
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Svestranost
Boja crna
Veličina rukavice 10
Kontaktna vrućina do 100 °C
Duljina 220 mm
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od porezivanja
Razred zaštite od porezotina C
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094562 10
EAN / GTIN 7392626073272
Broj proizvođača 450/10

Opis

Izvedba:

Tegera® 450. Robusne rukavice s uzorkom hvata od nitrilne pjene, za siguran hvat lagano nauljenih dijelova s visokim stupnjem opasnosti od posjekotina. Idealne za primjenu pri teškim radnim uvjetima u okruženju ugroženom onečišćenjem. CRF tehnologija za visok stupanj osjećaja udobnosti.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.