{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie |
Waredex Work®
|
|
| Denumirea producătorului |
Waredex Work 550
|
|
| Conţinut perechi |
1 pereche
|
|
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 |
C
|
|
| Versiune, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Rezistenţa la abraziune |
4
|
|
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) |
X
|
|
| Rezistenţă la propagarea rupturii |
4
|
|
| Rezistenţă la penetrare |
2
|
|
| Rezistenţă la tăiere (TDM) |
C
|
|
| Protecţie împotriva şocurilor |
Nedeterminat
|
|
| Descărcare conform EN 61340-5-1 |
0,2 s
|
|
| Material acoperire, Suprafaţa palmei |
Poliuretan (PU)
|
|
| Cod EN 388 |
4X42C
|
|
| Culoarea |
bej; gri
|
|
| Tip produs |
Mănuşi
|
|
| Domeniu de utilizare |
Protecţie împotriva tăieturilor
|
|
| Mărime mănuşă |
8
|
|
| Domeniul de aplicare |
Multifuncțională
|
|
| Reutilizare |
De folosinţă multiplă
|
|
| Unitate |
Pereche
|
|
| Tehnologie de tricotat (finețe) |
13G
|
|
| Standard |
EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
|
|
| Material de bază |
Fibre de sticlă; Fibre HPPE
|
|
| Strat de acoperire |
Suprafaţa palmei
|
|
| Caracteristici |
Certificat pentru contactul cu alimente; Prindere în mediu uleios; Prindere în mediu umed
|
|
| Categoria de protecție |
II
|
|
| Lungimea totală L |
255 mm
|
|
| Greutate totală |
75 g
|
|
| Cuprins |
Pereche
|
| Cod articol | 094545 8 | |
| EAN / GTIN | 4008198755081 | |
| Număr producător | 055008841E | |
| Producător/responsabil | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |