Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Nitrilhandsker, par CoreShield™ 26-0513B, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094524 7
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CoreShield™
Producentbetegnelse CoreShield 26-0513B
Indhold par 10 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 F
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 4
Snitbestandighed (TDM) F
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitrilskum
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
EN 388-kode 4X44F
Farve sort
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Anvendelsesområde allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 13G
Standard EN 388; EN 420
Basismateriale basaltfibre; HPPE-fibre; metalfibre
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber DMF-fri; allergiker-hudvenlig; forstærkning af tommelfingerens inderside; silikonefri; touchscreen-egnet; åndbart
Beskyttelseskategori II
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094524 7
EAN/GTIN 13603835667185
Producentnummer 26-0513B/7S
Producent/ansvarlig person Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Betegnelse

Udførelse:

Honeywell CoreShield™-serien. Serien med innovative og lette skærebeskyttelseshandsker giver en utrolig god føleevne og en behagelig fingerbevægelighed. Hele serien står for lang holdbarhed og robusthed. Den elastiske og åndbare mikroskumbelægning gør handskerne yderst skridsikre, både på olieindsmurte og tørre overflader.
CoreShield™ 26-0513B. Skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau F til aktiviteter med ekstremt høj snitfare. God brugerkomfort takket være HPPE-basismaterialet af basalt-metal-fibre.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
CoreShield™-serien fås med forskellige strikketykkelser (10- til 18-gauge) og belægninger (nitril-mikroskum, Super Thin Nitril).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven