• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Delovne rokavice, par CoreShield™ 26-0513B, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094524 7
Popust
15,88 €
Cena na 1 par
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    4,26 € 15,88 € / 1 par
  • od 10 par
    3,55 € 13,23 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov; Primerne za zaslone na dotik; Ojačan pregib palca
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Razred zaščite pred vrezi: F

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 10
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov; Primerne za zaslone na dotik; Ojačan pregib palca
Tehnologija pletenja 13G
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Oznaka proizvajalca CoreShield 26-0513B
EN 388 4X44F
Nosilni material Bazaltna in kovinska vlakna HPPE
Prevleka Mikropena iz nitrila
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Barva črn
Masa 64-96 g
Dolžina 220 mm - 270 mm
Uporaba za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi F
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094524 7
EAN/GTIN 13603835667185
Številka proizvajalca 26-0513B/7S
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Serija Honeywell CoreShield™. Serija inovativnih, lahkih delovnih rokavic za zaščito pred vrezi nudi zelo dober občutek otipa in prijetno gibljivost prstov. Poleg tega se serija ponaša z zelo dolgo življenjsko dobo in robustnostjo. Z elastično in zračno prevleko iz mikropene zagotavljajo rokavice odlično odpornost proti zdrsu tako na mastnih kot tudi na suhih površinah.
CoreShield™ 26-0513B. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s stopnjo zaščite pred vrezi F za opravila z ekstremno nevarnostjo vrezov. Veliko udobje nošenja z nosilnim materialom iz bazaltnih in kovinskih vlaken HPPE.

Standard:

EN 388; EN 420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Serija CoreShield™ je na voljo v različnih debelinah pletenja (od 10- do 18-gauge) in prevlekah (mikropena iz nitrila, izjemno tanek nitril).