Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi CoreShield™ 26-0513B, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094524 7
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CoreShield™
Denumirea producătorului CoreShield 26-0513B
Conţinut perechi 10 perechi
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 F
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 4
Rezistenţă la tăiere (TDM) F
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Spumă de nitril
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 388 4X44F
Culoarea negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 7
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 13G
Standard EN 388; EN 420
Material de bază Fibră de bazalt; Fibre HPPE; Fibră de metal
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Fără DMF; Fără silicon; Potrivit pentru ecrane tactile; Prietenos cu pielea alergică; permite pielii să respire; Întăritură la articulaţia degetului mare
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094524 7
EAN / GTIN 13603835667185
Număr producător 26-0513B/7S
Producător/responsabil Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descriere

Execuţie:

Serie Honeywell CoreShield™. Gama inovativă a mănuşilor uşoare de protecţie oferă o bună senzaţie tactilă şi o mobilitate plăcută a degetelor. În plus, gama de mănuşi se remarcă prin durabilitate îndelungată şi robusteţe. Stratul elastic de microspumă care permite aerisirea îi asigură mănuşii o aderenţă excepţională, deopotrivă la contactul cu suprafeţe uscate şi uleioase.
CoreShield™ 26-0513B. Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor la treapta de protecţie F, pentru activităţi care presupun pericole de tăiere ridicate. Confort ridicat la purtare datorită materialului de bază din fibră metalică fibră de bazalt HPPE.

Standard:

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Seria CoreShield™ este disponibilă în diverse grosimi de tricotat (mărimea 10 până la 18) şi cu diferite straturi (microspumă de nitril, nitril Super Thin).