• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Käsinepari CoreShield™ 26-0513B, Käsineen koko: 7

Tuote nro.: 094524 7
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Hinta per pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle; Soveltuu kosketusnäytöille; vahvistettu peukalohanka
  • Neulosteknologia: 13G
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Viiltosuojaluokka: F

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 10
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle; Soveltuu kosketusnäytöille; vahvistettu peukalohanka
Neulosteknologia 13G
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Valmistajamerkintä CoreShield 26-0513B
EN 388 4X44F
Rungon materiaali HPPE-basalttikuitu-metallikuitu
Pinnoitus Nitriilimikrovaahto
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Allround
Väri musta
Paino 64-96 g
Pituus 220 mm - 270 mm
Käyttö uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka F
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094524 7
EAN / GTIN 13603835667185
Valmistajan numero 26-0513B/7S
Valmistaja/vastuuhenkilö Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Kuvaus

Malli:

Honeywell CoreShield™ -sarja. Innovatiivinen, kevyt viiltosuojakäsinesarja tarjoaa erittäin hyvän sormituntuman ja miellyttävän sormien liikkuvuuden. Lisäksi sarjan etuina ovat pitkä kestävyys ja lujatekoisuus. Jostava ja hengittävä mikrovaahtopinnoite antaa käsineelle erinomaisen varman pidon niin öljyisillä kuin kuivillakin pinnoilla.
CoreShield™ 26-0513B. Viiltosuojakäsine, jolla on viiltosuojaustaso F, työtehtäviin, joihin liittyy äärimmäisen suuria viiltohaavojen vaaroja. Hyvä käyttömukavuus HPPE-basalttikuitu-metallikuitu-perusmateriaalin ansiosta.

Standardi:

EN 388; EN 420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
CoreShield™-sarjasta on saatavilla eri neulontavahvuuksia (neuletiheys 10 – 18) ja pinnoitteita (nitriilimikrovaahto, Super Thin Nitril).