• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Par de guantes CoreShield™ 26-0513B, Talla de guante: 7

Número de artículo: 094524 7
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    15,88 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 10 pares(es)
    13,23 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CoreShield™
Denominación del fabricante CoreShield 26-0513B
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Contenido pares 10 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 F
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 4
Resistencia al corte (TDM) F
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Espuma de nitrilo
Código EN 388 4X44F
Color negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 7
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 13G
Norma EN 388; EN 420
Material de base Fibra de basalto; Fibra HPPE; Fibra metálica
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Con forro no
Características Articulación del pulgar reforzada; Exento de DMF; Ideal para la piel de personas alérgicas; Ideal para pantalla táctil; exento de silicona; transpirable
Categoría de protección II
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094524 7
EAN / GTIN 13603835667185
Número del fabricante 26-0513B/7S
Fabricante/responsable Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descripción

Ejecución:

Serie Honeywell CoreShield™. La innovadora serie de guantes protectores frente a cortes ofrece una excelente sensibilidad al tacto y una agradable movilidad de los dedos. Además, la serie destaca por su larga durabilidad y resistencia. Gracias al recubrimiento de microespuma elástico y transpirable, el guante garantiza una protección antideslizante excelente tanto en superficies aceitosas como secas.
CoreShield™ 26-0513B. Guante protector frente a cortes con nivel de protección contra cortes F para actividades con peligro de corte extremo. Buena comodidad de uso gracias al material de base de fibra metálica-fibra de basalto HPPE.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
La serie CoreShield™ está disponible en diferentes grosores de punto (de 10 a 18 Gauge) y recubrimientos (microespuma de nitrilo, Super Thin Nitril).