• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Nitrilhandsker, par CoreShield™ 22-7518B 7

Art.-nr.: 094520 7
Rabat
78,15 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Handskeegenskab: Silikonefri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig; Touchscreen-egnet; forstærkning af tommelfingerens inderside
  • Strikketeknologi: 18G
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: B

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 10
Handskeegenskab Silikonefri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig; Touchscreen-egnet; forstærkning af tommelfingerens inderside
Strikketeknologi 18G
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Producentbetegnelse CoreShield 22-7518B
EN 388 4X31B
Bæremateriale HPPE
Belægning Nitril-mikroskum
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Farve grå / sort
Vægt 35-55 g
Længde 220 mm - 270 mm
Anvendelse flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse B
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094520 7
EAN/GTIN 13603835666751
Producentnummer 22-7518B-7

Betegnelse

Udførelse:

Honeywell CoreShield™-serien. Serien med innovative og lette skærebeskyttelseshandsker giver en utrolig god føleevne og en behagelig fingerbevægelighed. Hele serien står for lang holdbarhed og robusthed. Den elastiske og åndbare mikroskumbelægning gør handskerne yderst skridsikre, både på olieindsmurte og tørre overflader.
CoreShield™ 22-7518B. Skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau B og 18-gauge-strikteknologi til præcist arbejde med middel snitfare. God brugerkomfort takket være HPPE-basismateriale.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
CoreShield™-serien fås med forskellige strikketykkelser (10- til 18-gauge) og belægninger (nitril-mikroskum, Super Thin Nitril).