• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pár rukavic CoreShield™ 22-7518B 7

Artiklové číslo: 094520 7
Sleva
273,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 pár
  • K objednání po násobcích: 10 pár
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků; Vhodné pro dotykový displej; zesílení v ohybu palce
  • Technologie pletení: 18G
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Třída ochrany proti pořezání: B

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 10
Vlastnost rukavice Bez silikonu; Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků; Vhodné pro dotykový displej; zesílení v ohybu palce
Technologie pletení 18G
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Označení výrobce CoreShield 22-7518B
EN 388 4X31B
Materiál nosiče HPPE
Povlak Nitrilová mikropěna
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost
Barva šedá / černá
Hmotnost 35-55 g
Délka 220 mm - 270 mm
Použití vícerázové
Třída ochrany proti pořezání B
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094520 7
EAN / GTIN 13603835666751
Číslo výrobce 22-7518B-7

Popis

Provedení:

Řada Honeywell CoreShield™. Řada inovativních, lehkých ochranných rukavic proti pořezání nabízí velmi dobrou citlivost a příjemnou pohyblivost prstů. Tato řada přesvědčí také dlouhou životností a odolností. Díky elastickému a prodyšnému povlaku z mikropěny zaručují tyto rukavice jak u mastných, tak i u suchých povrchů vynikající odolnost proti skluzu.
CoreShield™ 22-7518B. Ochranné rukavice proti pořezání se stupněm ochrany proti proříznutí B a s technologií úpletu 18 GG pro precizní práce se středně vysokým nebezpečím pořezání. Dobré pohodlí při nošení díky nosnému materiálu HPPE.

Norma:

EN 388; EN 420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
Řada CoreShield™ se dodává v různých úpletových tloušťkách (10 až 18 GG) a povlacích (nitrilová mikropěna, super Thin Nitril).