• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Handschoenen, paar CoreShield™ 22-7518B 7

Artikelnummer: 094520 7
Korting
10,49 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 paar
  • Stappen van de bestelling: 10 paar
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie; Geschikt voor touchscreens; verstevigde duimkromming
  • Breitechnologie: 18G
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Snijbeschermingsklasse: B

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 10
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie; Geschikt voor touchscreens; verstevigde duimkromming
Breitechnologie 18G
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Fabrikantnummer CoreShield 22-7518B
EN 388 4X31B
Dragermateriaal HPPE
Coating Nitril-microschuim
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Kleur grijs / zwart
Gewicht 35-55 g
Lengte 220 mm - 270 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse B
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094520 7
EAN/GTIN 13603835666751
Nummer fabrikant 22-7518B-7

Omschrijving

Uitvoering:

Honeywell CoreShield™ serie. De innovatieve, lichte serie snijbestendige handschoenen biedt een zeer goed tastgevoel en een aangename beweegbaarheid van de vingers. Daarnaast scoort de serie met de lange houdbaarheid en robuustheid. Door de elastische en ademende microschuimlaag zorgt de handschoen zowel bij olieachtige als bij droge oppervlakken voor een uitstekende antislipwerking.
CoreShield™ 22-7518B. Snijbestendige handschoen met snijvastheidsniveau B en 18-gauge-breitechnologie voor nauwkeurige werkzaamheden met een gemiddeld snijgevaar. Goed draagcomfort door het HPPE -dragermateriaal.

Norm:

EN 388; EN 420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
De CoreShield™ serie is leverbaar in diverse gebreide diktes (10 tot 18-gauge) en coatings (nitril-microschuim, Super Thin nitril).