Handskepar A755, Handskestørrelse: 8

Art.-nr.: 094516 8
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse A755
Politik / mærkning CE-mærkning
Varmebestandig op til 100 grader
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 F
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 2
Snitbestandighed (TDM) F
Beskyttelse mod stød P
A: Brændeadfærd, EN 407 X
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitrilskum
EN 407-kode X1XXXX
EN 388-kode 4X42FP
Farve grå; grøn; sort
Produkttype handsker
Brugsområde varmebeskyttelse; skærebeskyttelse
Handskestørrelse 8
Anvendelsesområde Heavy Duty; allround
Lukning burrelukning
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 15G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Basismateriale HPPE-fibre; Polyester; TPR
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber forstærkning af tommelfingerens inderside; gribeevne ved fugt; touchscreen-egnet; åndbart
Beskyttelseskategori III
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094516 8
EAN/GTIN 5036108381869
Producentnummer A755K3RM
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Udførelse:

Det innovative TPR-design kombineret med niveau F-skærebeskyttelse giver en stødbeskyttelseshandske med enestående fingerbevægelighed, komfort og beskyttelse. Velegnet til brug med berøringsskærme.
  • Skærebeskyttelse niveau F.
  • Maksimal stødbeskyttelse takket være TRP Pod-teknologi.
  • Forstærket tommelfingerområde og polstrede håndflader.
  • Burrelås-lukning på håndleddet giver en sikker pasform.
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100°C.
  • Nitrilskumlag for fremragende greb i våde og tørre forhold.
  • Dobbeltdyppet belægning for god holdbarhed.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.