Par de guantes A755, Talla de los guantes: 8

Número de artículo: 094516 8
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 094516 8
EAN / GTIN 5036108381869
Número del fabricante A755K3RM
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Ejecución:

El innovador diseño TPR en combinación con la protección de corte de nivel F proporciona un guante resistente a los golpes con una destreza, comodidad y protección excepcionales. Adecuado para su uso con dispositivos de pantalla táctil.
  • Protección contra cortes nivel F.
  • Máxima protección contra impactos gracias a la tecnología TRP Pod.
  • Zona del pulgar reforzada y palmas acolchadas.
  • Cierre por adherencia en la muñeca para un ajuste seguro.
  • Protección contra el calor de contacto hasta 100 °C.
  • Capa de espuma de nitrilo para un excelente agarre en condiciones húmedas y secas.
  • Recubrimiento de doble inmersión para una mayor durabilidad.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.