Par delovnih rokavic A755, Velikost rokavic: 8

Št. art.: 094516 8
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca A755
Smernica/oznaka oznaka CE
Toplotno odporno do 100 stopinj
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 F
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) X
Odpornost proti trganju 4
Odpornost proti prebadanju 2
Odpornost proti urezu (TDM) F
Zaščita pred udarci P
A: Odziv na ogenj, EN 407 X
B: Kontaktna toplota, EN 407 1
C: Konvekcijska toplota, EN 407 X
D: Toplota sevanja, EN 407 X
E: majhne kapljice taline, EN 407 X
F: velike kapljice taline, EN 407 X
Material prevleke, prevleka dlani Nitril pena
EN 407 koda X1XXXX
EN 388 koda 4X42FP
Barva sive; zelena; črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred visoko temperaturo; zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 8
Področje uporabe Heavy Duty; večnamensko
Zadrga samopritrdilni trak
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Tehnologija pletenja (finost) 15G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosilni material HPPE-vlakna; Poliester; TPR
Prevleka prevleka dlani
Podloženo ne
Lastnosti ojačan pregib palca; oprijem v mokrem; primerno za zaslone na dotik; zračen
Kategorija zaščite III
Vsebina par

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094516 8
EAN/GTIN 5036108381869
Številka proizvajalca A755K3RM
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Izvedba:

Zaradi inovativne zasnove TPR v kombinaciji z zaščito pred vrezi stopnje F zagotavlja rokavica za zaščito pred udarci izjemno spretnost, udobje in zaščito. Primerna za uporabo z napravami z zaslonom na dotik.
  • Stopnja zaščite pred vrezi F.
  • Največja zaščita pred udarci s tehnologijo TRP Pod.
  • Ojačan predel palca in podložene dlani.
  • Zapiranje s samopritrdilnim trakom na zapestju za varno prileganje.
  • Zaščita pred prenosom toplote do 100 °C.
  • Plast nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih razmerah.
  • Dvojno potopljen premaz za vzdržljivost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.