{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Primerne za zaslone na dotik | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
EN 388 | 4X43D | |
Nosilni material | HPPE, Stahl, Polyamid, Elastan | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | siva / antracitna | |
Velikost rokavic | 8 | |
Masa | 58 g | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | |
Razred zaščite pred vrezi | D | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094464 8 | |
EAN/GTIN | 4048612062364 | |
Številka proizvajalca | 6003008 |