Rękawice z PVC Polytril™ Top, rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094440 10
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    31,85 PLN / 1 para
  • z 10 pary
    26,53 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
3 564 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Polytril™
Oznaczenie producenta Polytril Top
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 2
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Kod EN 388 4121X
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 10
Obszar zastosowania Heavy Duty
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 13G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Poliamid
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką nie
Właściwości Bez DMF; Produkt przyjazny dla skóry alergików
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 270 mm
masa całkowita 70 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094440 10
EAN / GTIN 3603835500201
Numer producenta 2232236-10
Producent/osoba odpowiedzialna Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Wykonanie:

Polytril™ Top. Rękawice z pełną powłoką nitrylową za nadgarstek do ciężkich prac w wilgotnym i zaolejonym otoczeniu. Dzięki ciemnemu kolorowi rękawice są odporne na brud. Szczególnie polecane do prac montażowych w zaolejonym i zatłuszczonym otoczeniu, prac na powietrzu w wilgotnych warunkach, w budownictwie.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.