Paire de gants 3555 // ULTIMATE GRIP PLUS, Taille des gants: 9

Réf.: 094428 9
Nouveau produit
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 paires
  • Etapes de la commande : 12 paires
Sur demande
Disponibilité
113 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Ultimate Grip Plus
Référence fabricant 3555 Ultimate Grip Plus
Résistance à la chaleur jusqu’à 100 degrés
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 2
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) A
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 X
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 X
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Matériau revêtement, revêtement complet Mousse nitrile; Nitril
Code EN 407 X1XXXX
Code EN 388 4121A
Couleur Rouge; noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre la chaleur
Taille de gants 9
Domaine d’application précision
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 18G
Norme EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Substrat Polyester
Revêtement revêtement complet
Avec doublure non
Caractéristiques compatibilité écrans tactiles; préhension à l’huile; résistance à l’abrasion
Catégorie de protection II
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094428 9
EAN / GTIN 4059904217409
Réf. fabricant 3555-9
Fabricant/personne responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Description

Exécution:

3555 Ultimate Grip Plus. Gants à double revêtement nitrile, compatibles écrans tactiles et résistants à la chaleur par contact (100 °C, 15 secondes). Extrêmement antidérapants grâce à la technologie Grip Control, offrant une excellente préhension à sec et en milieu huileux. Poignets tricotés jauge 18, dextérité maximale et très haute résistance à l’abrasion.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.