Par de guantes 3555 // ULTIMATE GRIP PLUS, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094428 9
Nuevo producto
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 pares
  • Pasos del pedido: 12 pares
a petición
En stock
85 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Ultimate Grip Plus
Denominación del fabricante 3555 Ultimate Grip Plus
Resistencia al calor hasta 100 grados
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 A
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 2
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) A
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Espuma de nitrilo; Nitril
Código EN 407 X1XXXX
Código EN 388 4121A
Color rojo; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el calor
Talla del guante 9
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 18G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base Poliéster
Recubrimiento Recubrimiento completo
Forrado no
Características Agarre con aceite; Ideal para pantalla táctil; Resistente a la abrasión
Categoría de protección II
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094428 9
EAN / GTIN 4059904217409
Número del fabricante 3555-9
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

3555 Ultimate Grip Plus. Guante con doble revestimiento de nitrilo, compatible con pantallas táctiles y resistente al calor por contacto (100 °C, 15 segundos). Gracias a la tecnología Grip Control, el neumático es extremadamente antideslizante y ofrece un excelente agarre en seco y en aceite. Puño de punto de calibre 18, máxima destreza manual y resistencia a la abrasión muy alta.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.